• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479420 - FILIeRE

  • FILIERE POUR TUYAU 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FPT114-802C
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479420
    • Référence Sonepar : 04054637214
    • EAN : 4058546372149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FPT114-802C - Filière FUEL, 18V, 8Ah, - Coffret, 2 batteries 18V Red Lithium High Output 8Ah, chargeur M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

Large capacité de filetage de ?? à 1 ¼?Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateurSa légèreté et sa taille compacte permet de l'utiliser sur des tuyaux installés dans des espaces réduitsCompatible avec les nouvelles têtes MILWAUKEE® FPT114H et Ridgid 11R jusqu'à 1 ¼?Jusqu'à 50 filetages sur un tuyau ¾? avec une seule charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0AhLa poignée latérale Side Grip ne permet aucun engagement avec la rotation de la tête avant ou pendant le processus de filetageL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distanceSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™