• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479436 - EXPANDEURS

  • EXPANDEUR PEX UPONOR 18 VOLTS M18 FPXP-0C
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479436
    • Référence Sonepar : 04054637230
    • EAN : 4058546372309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FPXP-0C - Expandeur FUEL 18V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Têtes auto-rotative du ? 9.9 au ? 50mm en acier chromé et interchangeables sans outil L'expandeur à batterie le plus compact du marché capable d'aller jusqu'à 50 mm de diamètre Compatible avec toutes les têtes d'extension M12™ et M18™ existantes jusqu'à 50 mm Solution adaptée aux installations Q&E de 50 mm 2 niveaux de vitesse : le premier est pour 32 mm et le deuxième est pour 40 mm et plus Eclairage LED pour éclairer la zone de travail Meilleure solution pour des expansions de 40 mm et 50 mm La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty