Description
M18 BLHPTXL-0P - Sertisseuse Brushless XL, 18V, sans batterie - Packout, sans batterie ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les outils hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : donne la confirmation d'une connexion réussieUne gamme élargie : jusqu'à 108mm sur du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable + 4? dans les tuyaux en acierManipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroitsLa longueur de course ajustable permet l'utilisation de toutes les mâchoires standards MILWAUKEE® J18 et les mâchoires les plus courantes et compétitives disponibles sur le marchéFORCE LOGIC™ fiabilité longue durée : pas de limitation de cycle pendant un intervalle de 3 ans. L'Auto-cycle assure un cycle de pression complet à chaque cycle de pressionLe système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entaméIndicateur de charge et éclairage LEDLe moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accruesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Les Atouts de l'article:
Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les outils hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : donne la confirmation d'une connexion réussieUne gamme élargie : jusqu'à 108mm sur du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable + 4? dans les tuyaux en acierManipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroitsLa longueur de course ajustable permet l'utilisation de toutes les mâchoires standards MILWAUKEE® J18 et les mâchoires les plus courantes et compétitives disponibles sur le marchéFORCE LOGIC™ fiabilité longue durée : pas de limitation de cycle pendant un intervalle de 3 ans. L'Auto-cycle assure un cycle de pression complet à chaque cycle de pressionLe système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entaméIndicateur de charge et éclairage LEDLe moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accruesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™