• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479585 - TONDEUSE a GAZON

  • TONDEUSE A GAZON 18 VOLTS FUEL M18 F2LM53-122
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479585
    • Référence Sonepar : 04054637379
    • EAN : 4058546373795
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 F2LM53-122 - Tondeuse à gazon FUEL 53cm, 18V, 12.0Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGHT OUTPUT 12Ah, 1 chargeur M18 DFC

•Les Atouts de l'article:

La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorieDémarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral. Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d‘efficacitéSystème autotracté avec 5 réglages de vitesse permettant d‘atteindre 6,4 km/hUn mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrôle ultime de l'outilFonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnellesJusqu‘à ±2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 AhÉclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence à déclinerRéglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cmGuidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort.Comprend un sac de 70 litres, un kit mulching et un déflecteur latéral Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue.Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™