• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479593 - AIGUILLES VIBRANTES

  • Aguille vibrante MX FUEL MXF CV BP MXF CV BP-602 KIT
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479593
    • Référence Sonepar : 04054637387
    • EAN : 4058546373870
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MXF CV BP-602 KIT - Aiguille vibrante sac à dos, 2 batteries 6Ah, tête de 38 mm, flexible de 2 m - Carton, 2 batteries MXF XC406, 1 chargeur MXF C, 1 tête de 38 mm, 1 flexible de 2m

•Les Atouts de l'article:

MX FUEL™ aiguille vibrante sac à dos est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantierJusqu'à 11.200 VPM avec une tête de ?63 mm pour une consolidation optimale, même dans un béton plus denseLe démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendezConception modulaire permet à l'utilisateur de retirer facilement les harnais du sac à dos pour une utilisation optimale pour les murs et les poteaux en bétonConception modulaire permet à l'utilisateur de basculer entre le style sac à dos et la mallette pour une polyvalence maximaleAccepte les aiguilles de 2 m à 6 m et têtes de ?25 mm à 63 mmCompacte jusqu’à 40 m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguillesSystèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'applicationLivrée avec une télécommande sans fil