Description
MXF CV BCKIT-602 - MX FUEL™ Aiguille vibrante compacte, 2 batteries 6Ah, tête 38mm, flexible de 2m - Carton, 2 batteries MXF XC406, 1 chargeur MXF C, tête 38mm , flexible 2m
•Les Atouts de l'article:
Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobilesSangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facileEquipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrageMX FUEL™ aiguille vibrante portative est la solution idéale pour travailler dans les murs et les colonnes en béton, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif. Ainsi il n'y a pas besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier.Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de ?63 mm pour une consolidation optimale, même dans le béton le plus denseLe démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendezAccepte les aiguilles jusqu'à 6.4m et des têtes jusqu'à ?63 mm sans perte de puissanceCompacte jusqu'à 40m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguillesLes flexibles et têtes sont disponibles séparémentS'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances des outils à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexeLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
•Les Atouts de l'article:
Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobilesSangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facileEquipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrageMX FUEL™ aiguille vibrante portative est la solution idéale pour travailler dans les murs et les colonnes en béton, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif. Ainsi il n'y a pas besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier.Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de ?63 mm pour une consolidation optimale, même dans le béton le plus denseLe démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendezAccepte les aiguilles jusqu'à 6.4m et des têtes jusqu'à ?63 mm sans perte de puissanceCompacte jusqu'à 40m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguillesLes flexibles et têtes sont disponibles séparémentS'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances des outils à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexeLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application