• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479679 - TRONcONNEUSES

  • TRONcONNEUSE A CHAINE 18 VOLTS FUEL M18 FCHS35-122
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479679
    • Référence Sonepar : 04054637473
    • EAN : 4058546374730
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FCHS35-122 - Tronçonneuse FUEL 18V, 12.0Ah, guide de 35 cm - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 12Ah, 1 chargeur M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantesVitesse constante dans toutes les conditions de coupeLa gamme d‘outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu‘une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™.Jusqu‘à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12.0 AhEngrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorieVitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une secondeGriffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupeRéservoir d‘huile anti-déversement facile d‘accès et niveau d‘huile visible rapidementFourni avec 80cc d‘huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîneSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™