• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479680 - PONCEUSES

  • PONCEUSE DELTA 12 VOLTS FUEL M12 FDSS-0B M12 FDSS-0B
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479680
    • Référence Sonepar : 04054637474
    • EAN : 4058546374747
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FDSS-0B - Ponceuse delta 12V, sans batterie - Sac, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Compacte avec une tête en forme pentagone pour travailler dans les endroits restreints 4 niveaux de vitesse permettant d'ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé Un niveau de vibration réduit de 4.3 m/s² Interface en éponge inclus pour une précision optimale et un meilleur enlèvement de matière Tampon auto-agrippant permet à l'utilisateur de changer rapidement et facilement le papier abrasif Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbons de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty