• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479770 - ÉCLAIRAGES PERSONNELS

  • LAMPE TORCHE 4 VOLTS L4 FMLED-301
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479770
    • Référence Sonepar : 04054637564
    • EAN : 4058546375645
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

L4 FMLED-301 - Lampe torche 4V, 800 Lumens - Blister, 1 batterie 4V Red Li-Ion 3.0Ah, un câble USB

•Les Atouts de l'article:

800 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau d'une portée de 175m La lampe de poche dispose de 2 modes et d'un design de faisceau en œil de bœuf Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière Bouton d'allumage momentané et permanent Clip amovible pour une fixation sûre La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble USB-C à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse) Câble USB-C tressé robuste avec extrémités métalliques Câble USB inclus

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty