• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479774 - ReGLE VIBRANTE

  • REGLE VIBRANTE MX FUEL MXF PSCKIT-302
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479774
    • Référence Sonepar : 04054637568
    • EAN : 4058546375683
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MXF PSCKIT-302 - MX FUEL™ Règle vibrante, 2 batteries 3Ah, profil 3m - Carton, 2 batteries MXF CP203, chargeur MXF C, profil 3m

•Les Atouts de l'article:

La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances similaires au thermique sans les inconvénients.Peut tirer des profils jusqu'à 4.9mLe bouton poussoir de démarrage délivre une puissance instantanée en éliminant les mouvements de démarrage et réduisant les temps d'arrêt, ce qui permet de faire le travail plus rapidement sans perte de puissance ou d'autonomie Le moteur brushless POWERSTATE® délivre une puissance pour entrainer des profils jusqu'à 9000VPM avec une vitesse variable grâce une gâchette ce qui donne un contrôle maximum sur béton sec et humidePoignées pliables pour un transport sur chantier facilitéSystème d'attache du profil rapide à l'aide deux boulonsAutonomie de 2h par charge avec un profil de 3.65m et une batterie MXF CP203Les profils sont disponibles séparémentS'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexeLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'applicationFournis avec une clé ?