• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479868 - PERCEUSES a PERCUSSION

  • PERCEUSE PERCUSSION 12 VOLTS FUEL M12 FPD2-202X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479868
    • Référence Sonepar : 04054637662
    • EAN : 4058546376628
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FPD2-202X - Perceuse à perCUssion FUEL 13mm, 12V, 2,0 Ah, 40 Nm - HD box 2 batteries 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 13mm, chargeur C12C

•Les Atouts de l'article:

Conception extrêmement compacte de 152 mm de long pour un accès dans les espaces restreints.45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieurMandrin métallique robuste de 13 mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches.Embrayage mécanique avec 13 réglages de coupleIndicateur de charge de la batterie , clip ceinture en métal et lampe LEDL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™