• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479876 - VISSEUSES À CHOCS

  • VISSEUSE A CHOCS 12 VOLTS FUEL M12 FID2-0 M12 FID2-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479876
    • Référence Sonepar : 04054637670
    • EAN : 4058546376703
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FID2-0 - Visseuse à Chocs compacte Hex 1/4 FUEL, 12V, 147 Nm. - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Le design compact avec une longueur de seulement 127 mm est idéal pour travailler dans des espaces confinés. Un rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm. Vitesse de rotation rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 ipm. Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail. La commande 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple, ainsi qu'à un mode autotaraudeur pour maximiser la polyvalence des applications. Mandrin hexagonal ¼? pour un changement rapide et facile des mèches. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty