• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479988 - SOUFFLEURS

  • SOUFFLEUR a DOUBLE BATTERIE 18 VOLTS FUEL M18 F2BL-802
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479988
    • Référence Sonepar : 04054637782
    • EAN : 4058546377823
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 F2BL-802 - Souffleur à double batterie, 18V, 8.0Ah - Carton, 2 batteries M18 8Ah, 1 chargeur M12 -18DFC

•Les Atouts de l'article:

Débit d’air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débrisForce de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge completMeilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précisesBuses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application Démarrage instantané en moins d'une secondeDeuxième poignée pour plus de maniabilité dans les espaces restreintsGâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l’outilFonctionne avec 2 batteries 18 V pour une puissance et des performances exceptionnellesL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.