• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933480114 - SÉCATEURS

  • SÉCATEUR 12 VOLTS BRUSHLESS M12 BLPRS-0 M12 BLPRS-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933480114
    • Référence Sonepar : 04054640399
    • EAN : 4058546403997
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 BLPRS-0 - Sécateur Brushless 12V, sans batterie ni chargeur - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Capable de couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre Technologie de suivi de la gâchette permettant à la lame de suivre le mouvement de la gâchette, offrant ainsi un meilleur contrôle lors de l'application Effort musculaire largement réduit par rapport aux solutions manuelles, particulièrement pratique pour les applications prolongées Possibilité de bloquer les lames à la moitié de leur capacité (16 mm) permettant ainsi d'augmenter la vitesse de coupe Suffisamment puissant pour effectuer plus de 1 000 coupes dans un matériau de 1,25 cm de diamètre avec une batterie M12 B2 Dragonne et point d'attache de la dragonne inclus pour une meilleure prise en main de l'outil Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty