• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933480585 - CAMeRA D'INSPECTION

  • CAMeRA D INSPECTION DES CANALISATIONS 18 VOLTS M18 SIC60SC-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933480585
    • Référence Sonepar : 04054640870
    • EAN : 4058546408701
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 SIC60SC-0 - Caméra d’inspection des canalisations 60 m,tête Ø25mm, 18V, sans batterie - Carton

•Les Atouts de l'article:

Caméra HD 25mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'imageEclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des canalisations 60m de longueur, câble de poussée 11mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrésTambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletésPatins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrièrePoignée extensible pour faciliter le transportSonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courantsTraceur de ligne intégré pour localiser le câble de pousséTICK™ intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY™: outil de suivi et de sécurité qui offre une plateforme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le volFournis avec un guide 1x 100mm et 1x75mm