• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933480722 - DeBOUCHEURS

  • DeBOUCHEUR 18 VOLTS M18 HSFSM-122
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933480722
    • Référence Sonepar : 04054641007
    • EAN : 4058546410070
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 HSFSM-122 Déboucheur automatique haute vitesse, 2 batteries 12Ah - Carton

•Les Atouts de l'article:

Nettoie les bouchons dans les tuyau de 32 mm (1 ¼?) à 110 mm (4?), jusqu'à 23m de longueurVitesse variable de 600 à 2200 TR/MIN pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyauEmbrayage mécanique intégré protégeant le câble en cas de blocageFlexible de 8 mm revêtu de nylon avec réception universelle pour s‘adapter et s‘utiliser avec les têtes les plus courantes du marchéPédale électronique et frein de tambour intégré qui ralentit électroniquement le tambour pour plus de contrôle et de sécuritéRoue et poignée télescopique pour un transport plus facileMeilleure durabilité avec cadre extérieur métallique et facilité de réparation des flexiblesL‘ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinie la technologie sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l‘électronique REDLINK PLUS™ délivrent une puissance, autonomie et durabilité.Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™