• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933480756 - CLeS a CLIQUET

  • CLE A CLIQUET 12 VOLTS FUEL M12 FPTR-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933480756
    • Référence Sonepar : 04054641041
    • EAN : 4058546410414
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FPTR-0 Clé à cliquet traversante - Carton

•Les Atouts de l'article:

Jusqu'à 80 Nm de couple maximal et 350 tr/min, cet outil offre la meilleure combinaison de puissance et vitesse La conception de la tête permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreintsLe col allongé permet de protéger les mains des utilisateurs contre les objets pendant le travail dans les espaces restreints. Les douilles traversantes jusqu'à une taille de 15 mm permettent aux utilisateurs de fixer et défaire confortablement les écrous sur les boulons de n'importe quelle longueur.Inclus des douilles de 8 mm à 19 mm ainsi que de 21 mm.L'adaptateur ¼? , ?? et l'adaptateur ¼? Hex sont inclusLa gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation Les deux lumières LED éclairent la zone de travail tandis que l'indicateur de niveau de batterie affiche le temps de fonctionnement restant L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™