• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933480903 - SERTISSEUSES

  • PINCE A SERTIR 18 VOLTS BRUSHLESS ONE KEY FORCE LOGIC
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933480903
    • Référence Sonepar : 04054641188
    • EAN : 4058546411886
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set - Pince à sertir BRUSHLESS 18V, 2Ah, 3 Mâchoires Geberit Mapress - Coffret, 2 batteries 18V Red Lithium 2Ah, chargeur C12 C, Machoire Geberit 15mm, 22mm, 28mm

•Les Atouts de l'article:

Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connection réussieManipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroitsDesign vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d’exécutionLe système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entaméGrâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien.Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marchéIndicateur de charge et éclairage LEDLe moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accruesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™