• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933492011 - TONDEUSES a GAZON

  • TONDEUSE a GAZON 18 VOLTS FUEL - M18 F2LM46-802
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933492011
    • Référence Sonepar : 04054641378
    • EAN : 4058546413781
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 F2LM46-802 - Tondeuse à gazon FUEL 46 cm, 18V, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8Ah, 1 chargeur M18 DFC

•Les Atouts de l'article:

La conception du carter et de la lame en acier de 46 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie.Conception compacte du carter pour plus de maniabilité dans les zones d'accès étroites.3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage 60 litres et le déflecteur latéralLe mode High Lift permet de choisir entre une puissance maximale continue ou un ajustement automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité.Vitesse réglable avec 5 niveaux pour une vitesse de coupe allant jusqu'à 6,5 km/hLa palette de gestion active de la vitesse offre un contrôle ultime à l'utilisateurFonctionne avec 2 batteries de 18 V pour une puissance et des performances exceptionnellesCoupe des surfaces jusqu'à 1600 m² avec une seule charge de deux batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Le phare avant offre une meilleure visibilité et une plus grande précisionRéglage de la hauteur de coupe à 7 positions : de 2,5 à 10 cm, avec un seul levierPoignées repliables et rangement en position verticale pour un transport facile et compact.Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie accrues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.