Description
M18 STSO-0B - Cisaille de chemins de câble 18V - Sac, sans batterie, ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
Méthode la plus propre et sécuritaire pour couper des profilés Compatible avec les profilés 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm Compatible avec les profilés des fabricants les plus courants dans les dimensions adéquates Compatible avec les profilés galvanisés à chaud et pré-galvanisés d'une épaisseur de 3 mm Autonomie toute la journée avec plus de 200 coupes par charge sur une seule batterie M18™ 5.0 Ah Coupe un profilé 41x41mm en moins de 5s La conception de l'outil permet une utilisation stable au sol ou sur un établi? La répartition équilibrée du poids de l'outil permet un transport confortable Le point de fixation intégré permet de fixer l'outil sur un support à tube pour réaliser les coupes à une hauteur confortable La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Pas de copeaux, pas d'étincelles, pas de bruit continu et pas de temps perdu à marquer le rail.
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Méthode la plus propre et sécuritaire pour couper des profilés Compatible avec les profilés 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm Compatible avec les profilés des fabricants les plus courants dans les dimensions adéquates Compatible avec les profilés galvanisés à chaud et pré-galvanisés d'une épaisseur de 3 mm Autonomie toute la journée avec plus de 200 coupes par charge sur une seule batterie M18™ 5.0 Ah Coupe un profilé 41x41mm en moins de 5s La conception de l'outil permet une utilisation stable au sol ou sur un établi? La répartition équilibrée du poids de l'outil permet un transport confortable Le point de fixation intégré permet de fixer l'outil sur un support à tube pour réaliser les coupes à une hauteur confortable La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Pas de copeaux, pas d'étincelles, pas de bruit continu et pas de temps perdu à marquer le rail.
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty