• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933492298 - DeBROUSSAILLEUSE-COUPE BORDURE

  • DeBROUSSAILLEUSES 18 VOLTS FUEL M18 FBCU-802
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933492298
    • Référence Sonepar : 04054641665
    • EAN : 4058546416652
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FBCU-802 - Débroussailleuse FUEL 18V, 8.0 Ah - Carton, 2 batteries 18V 8Ah, 1 chargeur M12 -18FC, carter de protection, lame, harnais double

•Les Atouts de l'article:

Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètrePleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outilFournie avec un harnais double, une bobine auto + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre 2 modes de vitesse permettant une meilleur gestion des performances de l'outil et de l'autonomieGrande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisationConception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™