Description
M12 BLP-0X - Rabot 12V, 56mm, sans batterie, ni chargeur - HD Box, sans batterie, ni chargeur, 2 x lames de rechange, 1 x clé Allen, 1 x sac à poussière, 1 x adaptateur de tuyau d'extraction de poussière
•Les Atouts de l'article:
Une semelle de 56 mm de largeur, réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreinsCompact, ergonomique et peut facilement être utilisé d'une seule main, ce qui lui permet de mieux fonctionner dans certaines applications telles que le rabotage des feuillures Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateurLe tambour contient 2 lames réversibles et il fonctionne à 14 500 Tr/min pour une finition de coupe lisse et régulière60 m de rabotage continue à 2 mm de profondeur sur du chêne en utilisant une seule batterie M12 B4Jusqu'à 17.5 mm de profondeur de feuillureUne béquille intégrée permet de protéger le plan de travail contre les dommages accidentels 2 lames de rechange et une clé allen sont stockées à bord dans la petite glissièreLe moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M12™
•Les Atouts de l'article:
Une semelle de 56 mm de largeur, réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreinsCompact, ergonomique et peut facilement être utilisé d'une seule main, ce qui lui permet de mieux fonctionner dans certaines applications telles que le rabotage des feuillures Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateurLe tambour contient 2 lames réversibles et il fonctionne à 14 500 Tr/min pour une finition de coupe lisse et régulière60 m de rabotage continue à 2 mm de profondeur sur du chêne en utilisant une seule batterie M12 B4Jusqu'à 17.5 mm de profondeur de feuillureUne béquille intégrée permet de protéger le plan de travail contre les dommages accidentels 2 lames de rechange et une clé allen sont stockées à bord dans la petite glissièreLe moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M12™