• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933492854 - POMPE a VIDE

  • POMPE a VIDE 18 VOLTS M18 FVP5-801
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933492854
    • Référence Sonepar : 04054647725
    • EAN : 4058546477257
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FVP5-801 Pompe à vide 18V, une batterie 8Ah - Carton

•Les Atouts de l'article:

Jusqu‘à 90 minutes d‘autonomie par charge en mode Collecteur et 60 en réglage par Défaut avec une batterie M18™HIGH OUTPUT™ 8.0 AhOffre des performances similaire au filaireL'alimentation instantanée permet de vider un système sans groupe électrogène ni alimentation temporaire.Collecteur à trois voies avec ports de½?, ?? et ¼?et adaptateur ? permettant de s‘adapter facilement à toutes les tailles de tuyaux.Valve anti-retour qui isole le système pour changer de batterie facilementLa valve de contrôle protège le vide lorsque la pompe ne fonctionne pasLe voyant de batterie signale de manière sonore et visuelle que la batterie est faible.Valve de lest de gaz qui réduit la fréquence de changement d'huileLarge port pour l'huile élimine la nécessité d'utiliser des entonnoirs.La vidange d'huile en angle permet des changements d'huile plus propresL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™