• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933493288 - SERTISSEUSES

  • VISSEUSE À COSSES AUTO CASSANTES M18 BSBT-0X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933493288
    • Référence Sonepar : 04054648159
    • EAN : 4058546481599
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 BSBT-0X Visseuse à cosse auto cassante 18V, sans batterie - HD Box

•Les Atouts de l'article:

Pour des cosses jusqu‘à 78 mm de diamètre et des câbles jusqu‘à 1000 mm² de section Rendement supérieur avec un couple puissant de 100 Nm Compatibilité universelle avec les principaux fabricants de cosses Certifié IEC, avec une haute connectivité câble-cosse grâce à un vissage en douceur des vis sans impact Rapide et ajustable à 360°avec une bonne retenue des vis Système de fixation inclus pour une compatibilité optimale avec les connecteurs à vis autocassante à 2 rangées Jusqu‘à à 80 vis avec une seule batterie M18™ B2 Vitesse constante de 60 tr/min Moteur 4 pôles à charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ délivrant la puissance , l'autonomie et la durabilité nécessaire. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty