• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933493291 - TAILLE-HAIES

  • TAILLE-HAIES 18 VOLTS FUEL - M18 FHET60-802
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933493291
    • Référence Sonepar : 04054648162
    • EAN : 4058546481629
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FHET60-802 - Taille-haies FUEL 18V, lamier de 60 cm, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8,0 Ah, 1 chargeur M12 -18 FC

•Les Atouts de l'article:

Lamier double pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épaisPuissance pour couper des branches de 20 mmLe lamier de 60 cm coupe plus de matière en un seul passage, augmentant ainsi la portée et la productivité.Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 AhMaintient la puissance sous charge sans calerLe carter d'engrenage entièrement métallique renferme et protège complètement le système d'entraînement par engrenage contre les abus sur le chantier.Butée de protection pour protéger les lames et éviter d'endommager accidentellement des clôtures ou d'autres objetsSystème de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™