• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933493294 - TAILLE-HAIES

  • TAILLE-HAIES 18 VOLTS FUEL - M18 FHET45-802
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933493294
    • Référence Sonepar : 04054648165
    • EAN : 4058546481650
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FHET45-802 - Taille-haies FUEL 18V, lamier de 45 cm, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8,0 Ah, 1 chargeur M12 -18 FC

•Les Atouts de l'article:

Lamier double pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épaisLamier de 45 cm pour plus de flexibilité et la possibilité de couper des branches de 19 mmMaintient la puissance sous charge sans calerJusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 AhLe carter d'engrenage entièrement métallique renferme et protège complètement le système d'entraînement par engrenage contre les abus sur le chantier.Butée de protection pour protéger les lames et éviter d'endommager accidentellement des clôtures ou d'autres objetsL'emplacement de la poignée et la répartition du poids offrent la meilleure combinaison d'équilibre et de contrôleSystème de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™