• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933493528 - ÉCLAIRAGES PERSONNELS

  • LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE IR FFL
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933493528
    • Référence Sonepar : 04054648399
    • EAN : 4058546483999
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

IR FFL - Projecteur mousqueton orientable rechargeable USB, 500 Lumens - Carton, câble USB

•Les Atouts de l'article:

Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 500 Lumens pour un éclairage de qualité pour une meilleure visibilité des détails 3 modes de sélection Base magnétique pour un montage rapide sur toute surface métallique, avec un crochet de suspension intégré pour plus polyvalence Ultra compacte pour un rangement facile dans la poche IP54 résiste à la poussière et à l’eau Lentille résistante aux chocs et aux produits chimiques pour une durabilité inégalées La fonction de clignotement de sécurité permet à l'utilisateur final d'être informé de l'état de charge de la batterie. Rechargez facilement la batterie interne avec un câble USB-C à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse) Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier Câble USB inclus

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty