• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933493552 - MEULEUSES D'ANGLE

  • MEULEUSE D'ANGLE SeCURITAIRE 125MM 18 VOLTS FUEL - M18 FSAGSVO125X-0X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933493552
    • Référence Sonepar : 04054648423
    • EAN : 4058546484231
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FSAGSVO125-0X - Meuleuse d'angle sécuritaire compacte, 18V, sans batterie, HD-Box - HD Box, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Activation double gâchette - exige que l'utilisateur ait toujours les deux mains sur l'outil et arrête automatiquement l'outil dès qu'une main est retirée Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateurAUTOSTOP™ arrête l'outil pour protéger l'utilisateur en cas de blocage ou de mouvement anormalOffre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W Contrôle maximal pour chaque application avec 4 modes - idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium, ainsi que pour enlever la rouille et la peinture Vibrations les plus faibles de sa catégorie - 3,27  m/s² pour meuler les surfaces La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Poignée latérale multi-position et non amovible - permet à l'utilisateur d'incliner et de tourner la poignée en 15 positions différentes pour une manipulation optimale et un rangement facileProtection amovible uniquement avec une clé spéciale - le réglage de la protection et l'installation du clip de protection de coupe se font sans outil Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outilGâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débrisL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™