• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933493595 - ASPIRATEURS

  • Aspirateur 25 L DE CLASSE H - AS 2-250EH
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933493595
    • Référence Sonepar : 04054648466
    • EAN : 4058546484668
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AS 2-250EH - Aspirateur 25L de classe H - Carton

•Les Atouts de l'article:

Aspirateur de classe H avec filtre PET HEPA durable pour une haute efficacité de filtration. Réservoir de 25 litres avec double joint anti-poussière pour une protection contre les fuites Télécommande Bluetooth® pour une utilisation avec des outils sans fil, et une prise de courant avec démarrage et arrêt automatiques pour une utilisation avec des outils filaires. Dispositif antistatique avec entrée mise à la terre et tuyau antistatique. Évite les décharges électrostatiques pour l'utilisateur après accumulation de poussière. Roues semi-axiales arrière offrant une durabilité accrue et de meilleures caractéristiques de roulement avec une surface en caoutchouc non marquante. Faible niveau sonore, seulement 69 dBA Système de nettoyage du filtre par pression pour permettre à l'utilisateur de nettoyer le filtre pendant son utilisation, sans ouvrir le tambour Couvercle d'entrée de sécurité assurant l'absence de fuites de poussière pendant la portée et le transport Stockage intégré des accessoires de nettoyage

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty