Description
L4 HSL-301 - Éclairage utility 4V, 3Ah, découpe de fusible HT, 350 Lumens - Blister, 1 batterie Red Li-Ion 4V 3.0Ah, un câble USB
•Les Atouts de l'article:
Découpe rapide et facile des fusibles HT 2 LEDs séparées fournissant 350 lumens Niveau d'éclairage réglable permettant d'avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie Conçu pour résister aux conditions difficiles du chantier, un corps en aluminium à haute résistance aux chocs, aussi IP54 pour une meilleure résistance à l'eau et à la poussière. Alimenté par une batterie REDLITHIUM USB 4V 3,0 Ah rechargeable, offrant une autonomie d'une journée entière. Batterie REDLITHIUM™ rechargeable grâce au câble USB-C intégré à partir d’une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Découpe rapide et facile des fusibles HT 2 LEDs séparées fournissant 350 lumens Niveau d'éclairage réglable permettant d'avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie Conçu pour résister aux conditions difficiles du chantier, un corps en aluminium à haute résistance aux chocs, aussi IP54 pour une meilleure résistance à l'eau et à la poussière. Alimenté par une batterie REDLITHIUM USB 4V 3,0 Ah rechargeable, offrant une autonomie d'une journée entière. Batterie REDLITHIUM™ rechargeable grâce au câble USB-C intégré à partir d’une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty