Description
M18 FHIW2F12-0 - Boulonneuse 1/2" avec fixation O'ring - Carton, sans batterie, ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
Grande densité de puissance : la boulonneuse M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 2034 Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints2000 tr/min de vitesse à vide pour effectuer votre tâche 35 % plus rapidement qu'avec la génération précédenteNouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l’accroche de la batterie.Boîtier de transmission robuste pour une plus grande durabilitéTri-LED pour une meilleure visibilité 4 -Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer en 4 réglages de Vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence de l’applicationLe mode 4 de dévissage de 4 boulons permet d'obtenir un couple maximal de desserrage, puis passe à 750 tr/min pour un contrôle exceptionnel lors du retrait des fixationsL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Les Atouts de l'article:
Grande densité de puissance : la boulonneuse M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 2034 Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints2000 tr/min de vitesse à vide pour effectuer votre tâche 35 % plus rapidement qu'avec la génération précédenteNouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l’accroche de la batterie.Boîtier de transmission robuste pour une plus grande durabilitéTri-LED pour une meilleure visibilité 4 -Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer en 4 réglages de Vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence de l’applicationLe mode 4 de dévissage de 4 boulons permet d'obtenir un couple maximal de desserrage, puis passe à 750 tr/min pour un contrôle exceptionnel lors du retrait des fixationsL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™