• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 49569100 - ACCESSOIRESCIE CLOCHE

  • ACCESSOIRESCIE CLOCHE
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 49569100
    • Référence Sonepar : 04054569100
    • EAN : 45242200832
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

ARBRE 11MM / CLOCHE 32-210MM (X1)

•Les atouts de l'article:

Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C., Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grande résistance à l'usure., Corps extrêmement résistant en acier S2 hautequalité., Nous signons la qualité. Tous les embouts de vissage sont gravés au laser avec notre ® logo et le type / taille de l’embout pour une identification facile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier