• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 111413-L - FAC E LAITON BLANC LED B1 V

  • Facade Etroite Confidence En Laiton Blanc a Led 220V 1 Basculeur a Vis
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 111413-L
    • Référence Sonepar : 03049006870
    • EAN : 3244221134206
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade étroite Confidence en Laiton Blanc à LED 220V 1 Basculeur à Vis. Dimensions : 40x126x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x80mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés ou standards à connexion automatique MODELEC. Carte LED fournie avec la façade.

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation