• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 114423-LDC - FAC LAITON CUIV EC P1 LED DC V

  • Facade Etroite Courte Confidence en Laiton Cuivre Satine a LED 48V 1 Push a Vis
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 114423-LDC
    • Référence Sonepar : 03049819347
    • EAN : 3244228193473
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Etroite Courte Confidence en Laiton massif Cuivre Satiné à LED 48V pour 1 Push à Vis.Dimension de la façade : 40x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer avec nos leviers en Laiton massif. Fabriqué en France.

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x80mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC. Carte LED fournie avec la façade.

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation