• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 188523M - FAC ALM BLEU RL S V4 (BT) M

  • Facade Aluminium Bleu RL Bouton plat pour Variateur Bluetooth magnetique
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 188523M
    • Référence Sonepar : 03049822165
    • EAN : 3244228221657
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade M en aluminium Bleu RL Mat Bouton plat pour Variateur Bluetooth magnétique. Dimension de la façade : 80x80x5mm, aux bords arrondis. Fabriqué en France.

•Les Atouts de l'article:

En aluminium 5mm - Façade format simple 80x80mm - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique et l'application Hager Mood

•Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation