• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 189432M - FAC LAITON ONDE S U1 MAGNET

  • Facade Fascination Laiton Onde Simple U1
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 189432M
    • Référence Sonepar : 03049005006
    • EAN : 3244220004173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Fascination en laiton massif finition Onde simple ouverture pour chargeur double USB . Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 6 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

•Les Atouts de la gamme:

Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation