• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 211408 - FAC LAITON NOIR S SPOT 360 V

  • Facade Confidence Laiton Noir Mat Simple Spot 360 a Vis
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 211408
    • Référence Sonepar : 03049002786
    • EAN : 3244222114085
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat simple spot 360°. Façade à vis. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation