• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 217412 - FAC LTC ACIER S SPOT + B1 VIS

  • Facade simple Confidence a vis en laiton acier brosse 1 spot tube et 1 levier
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 217412
    • Référence Sonepar : 03049106542
    • EAN : 3244221065425
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade simple Confidence à vis en laiton massif finition acier brossé 1 spot "tube" et 1 levier. Dimensions de la façade : 80x80x5mm avec deux chanfreins biseautés. À associer avec nos leviers en laiton massif. Fabriquée en France.

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ?32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation