• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 274415M - FAC LAITON CHROME DH C3 M1

  • Facade Confidence Laiton Chrome Double Horizontale C3 M1
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 274415M
    • Référence Sonepar : 03049004986
    • EAN : 3244220003848
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome double horizontale 1 TV-FM-SAT 1 média

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation