• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 276421M-K - FAC LAITON DORE DH M1 PCK MAG

  • Facade Confidence Laiton Or Miroir Double Horizontale M1 PCK
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 276421M-K
    • Référence Sonepar : 03049006627
    • EAN : 3244220035962
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir double horizontale 1 média prise schuko 2P+T

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation