• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 376417-K - FAC LAIT BRONZ TV PCK M1 M1 V

  • Facade Confidence Laiton Vieux Bronze Triple Verticale PCK M1 M1 a Vis
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 376417-K
    • Référence Sonepar : 03049376438
    • EAN : 3244223764388
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Confidence en laiton massif finition Vieux Bronze triple verticale prise Schuko 1 média 1 média à vis

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format triple vertical 80x222mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation