• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 376421M-K - FAC LAIT DORE TV PCK M1 M1 MAG

  • Facade Confidence Laiton Or Miroir Triple Verticale PCK M1 M1 Magnetique
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 376421M-K
    • Référence Sonepar : 03049376446
    • EAN : 3244223764463
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir triple verticale prise Schuko 1 média 1 média magnétique

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation