• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 556522 - RACCORD TUBE DIAM 16MM NOIR

  • Raccord Tube Diametre 16mm noir pour installation en saillie
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 556522
    • Référence Sonepar : 03049556522
    • EAN : 3244225565228
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord Tube Diametre 16mm noir pour installation en saillie

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'accessoires pour installations en saillie. Tubes, raccords, bagues de jonction, coudes, tés et supports de tubes. Disponibles en diamètre 16mm et 20mm. Compatibles avec boitiers en saillies collection M et Confidence.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver