• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 669430 - FAC LTF COSLAN S D2 A VIS

  • Facade Fascination laiton Coslan simple pour 2 boutons damier carre, a vis
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 669430
    • Référence Sonepar : 03049669430
    • EAN : 3244226694309
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Fascination laiton Coslan simple pour 2 boutons damier carré, à vis. A associer avec les boutons damiers plats MODELEC, disponibles avec ou sans LED. Dim : 80x80x5mm. Fabriqué en France dans les ateliers de Steaven Richard.

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC boutons damiers pour courant très basse tension

•Les Atouts de la gamme:

Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation