• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MODELEC - 900408 - FAC LAITON NOIR S PRISE DE SOL

  • Facade Confidence Laiton Noir Mat Simple Prise De Sol
    • Fabricant : MODELEC
    • Réf. fabricant : 900408
    • Référence Sonepar : 03049900408
    • EAN : 3244229004082
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat simple prise de sol. Encastré à fleur de sol ou en saillie (10mm). IP44. Gabarit et joint d'étanchéité fourni avec le mécanisme. Dimensions 80x80x10mm. Fabriqué en France.

•Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - IP44 - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique

•Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation