« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Molex - 1300488150 - M12
M12 D-CODE MALE-FEMALE RJ45 0.5M
Fabricant : Molex
Réf. fabricant : 1300488150
Référence Sonepar : 08205000570
Description
Micro-Change (M12) to Brad RJ-Lnxx RJ-45 Double-Ended Cordset, 4 Poles, Male M12 (Straight) to Female RJ-45 (Straight), 24 AWG, Teal Unshielded TPE Cable, 0.50m (1.64') Length