• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 100.025 - Enceinte 2x6,5",8?,120W-ODS65W

  • Enceinte 2x6,5",8?,120W-ODS65W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 100.025
    • Référence Sonepar : 00558306211
    • EAN : 8715693062113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceintes 6,5", 8 O, 120 W, 2 voies, (paire), blanches - ODS65W

•Les Atouts de l'article:

Une paire d'enceintes 2 voies avec corps en ABS, grille métallique en façade. Avec grave 165 mm, membrane mica, délivrant des graves profonds, doux et précis et tweeter 25 mm, dôme mylar, pour des fréquences très élevées. Etrier de montage pour une fixation au mur. Idéales pour des applications Hi-Fi ou Surround.