• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 100.040 - Enceinte PA,2x3",8?,IPX5-BGO40

  • Enceinte PA,2x3",8?,IPX5-BGO40
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 100.040
    • Référence Sonepar : 00558330699
    • EAN : 8715693306996
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Public adress, 8 O, 60 W, 3", intérieur et extérieur, IPX5, (paire), noires - BGO40

•Les Atouts de l'article:

La série BG propose des enceintes bass-reflex 2 voies avec un grave à membrane polypropylène, un tweeter à dôme polyamide et un filtre sur mesure. Spécialement conçue pour la musique d'ambiance. Le corps résistant aux intempéries avec grille en aluminium fait de ces enceintes, un produit idéal pour des applications en intérieur ou extérieur, par exemple, terrasses, piscines, jardins, bateaux, utilisations marines...