• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 100.064 - Enceinte act,2x125W,-ODS65MW

  • Enceinte act,2x125W,-ODS65MW
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 100.064
    • Référence Sonepar : 00558000090
    • EAN : 8715693327434
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active 6,5" 125 W, 2 voies, (paire), BT, USB, blanches - ODS65MW

•Les Atouts de l'article:

Ces enceintes avec amplificateur intégré et BT sont dotées d'un système de haut-parleurs bass-reflex 2 voies avec boomer 6,5" à long débattement et tweeter à dôme en soie. Réglez facilement le niveau de volume de l’enceinte depuis votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil compatible BT. L’enceinte peut être montée sur un pied ou fixée au mur à l'aide des supports de montage réglables fournis. La conception trapézoïdale permet de les positionner dans des angles, ce qui les rend idéales pour les applications de musique de fond, de Hi-Hi et de son surround.