• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 104.973 - Cord HP, 6,35 0,75mm2 -CX410-6

  • Cord HP, 6,35 0,75mm2 -CX410-6
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 104.973
    • Référence Sonepar : 00558331268
    • EAN : 8715693312683
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon haut-parleur, 6 m, jack 6,35 mono, 2 x 0,75 mm2, dénudé - CX410-6

•Les Atouts de l'article:

Un cordon haut-parleur avec jack 6,35 mono et extrémités de câble nues pour un branchement facilité sur des borniers à vis. Ce cordon haut-parleur flexible est doté d’une fiche jack métallique et garantit une transmission fiable et de qualité du signal.